Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler A4-C4 H320xB78xT248 mm Ku.schwarz HELIT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000493339
Herst.-Nr.:
     H2661095
EAN/GTIN:
     4012086022643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
für Magazine und Kataloge A4-C4 · recycelter Kunststoff · mit Griffloch und Etikettierfläche auf der Stirnseite Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
78 mm
Marke:
HELIT
für Format:
A4-C4
Tiefe:
248 mm
Höhe:
320 mm
VERORDNUNGWERT:
Nein
VERORDNUNGNAME:
Lithium enthalten
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,85*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 3,28*
2 Tage
12
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,94*
€ 3,33*
4 Tage
33
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,93*
€ 3,33*
Lager 4BULW
31
4
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,94*
€ 3,35*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661082
ab € 1,75*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661053
ab € 1,76*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661028
ab € 1,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661032
ab € 1,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 26610 25
ab € 1,76*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 26610 34
ab € 1,76*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 26610 52
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.