Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2661082 Zeitschriftenständer Kunststoff Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2661082 Zeitschriftenständer Kunststoff Hellgrau
Helit H2661082 Zeitschriftenständer Kunststoff Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92039848
Herst.-Nr.:
     H2661082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Hellgrau
Ausführung
Matte
Format
A4
Daumenbohrung
Ja
Etikettenhalter
Ja
Schwermetallfrei
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Zeitschrift
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661053
ab € 1,76*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661028
ab € 1,86*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2661032
ab € 1,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 26610 25
ab € 1,75*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 26610 34
ab € 1,76*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 26610 52
ab € 1,75*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 26610 95
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.