Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H1180xB600xT500mm lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000483272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6830-9
EAN/GTIN:
     5708950683094
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
fahrbar · stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · 2 Fachböden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 65 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1180 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Terminaltisch, bürotisch, PC-Arbeitstisch, PC-Arbeitstische, Tisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
Frei Haus
ab € 186,16*
€ 230,64*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 185,14*
€ 231,2458*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 218,90*
€ 264,37*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 189,87*
€ 265,37*
Lager 4BULW
18
€ 5,59*
ab € 228,80*
€ 278,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
48-751625-PX128
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.