Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen DIN EN ISO 7010 L200xB200mm Feuerlöscher Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000477563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57122
EAN/GTIN:
     4060081000777
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Kunststoffschild · Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 67510 · Feuerlöscher Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/weiß
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Ausführung:
Feuerlöscher
Norm:
DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Brandschutzzeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
73
€ 5,59*
ab € 5,69*
€ 8,20*
3 Tage
77
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 8,80*
€ 4,70*
ab € 4,97*
€ 8,85*
€ 7,95*
ab € 6,63*
€ 9,77*
3 Tage
103
€ 4,99*
ab € 6,90*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4011F148
ab € 1,31*
Ähnlich
Moedel
4011F20
ab € 1,44*
Ähnlich
Moedel
4011FHL10
ab € 2,86*
Ähnlich
Moedel
4011FHL148
ab € 3,34*
Ähnlich
Moedel
4011FHL20
ab € 4,05*
Ähnlich
Moedel
4011FHL30
ab € 9,41*
Ähnlich
Moedel
4011FHL40
ab € 12,57*
Ähnlich
Moedel
4011AHL148
ab € 4,39*
Ähnlich
Moedel
4011AHL20
ab € 5,41*
Ähnlich
Moedel
4011AHL30
ab € 10,99*
Ähnlich
Moedel
4011K148
ab € 1,59*
Ähnlich
Moedel
4011K20
ab € 2,05*
Ähnlich
Moedel
4011KHL148
ab € 4,63*
Ähnlich
Moedel
4011KHL30
ab € 9,95*
Ähnlich
Moedel
4011KHL45
ab € 29,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.