Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckplane B2000xL3000mm m.Aluminiumösen naturfarben NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000467250
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     9000467250
EAN/GTIN:
     4015448782377
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
naturfarben · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminiumösen im Abstand von je 1000 mm · einzeln verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Aluminiumösen
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
3000 mm
Gewicht:
100 g/m²
Farbe:
naturfarben
Marke:
NOW
Material:
Polyethylen
Fläche:
6 qm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 2x3m, gewebeplane, abdeckplane 3mx3m, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Malerplanen, Plane, Planen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
223
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,11*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 6,15*
3 Tage
219
1
€ 4,99*
ab € 4,24*
€ 6,18*
5 Tage
219
1
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,31*
Lager 4BULW
154
1
€ 5,59*
ab € 4,43*
€ 6,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 14,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.