Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckplane B2000xL3000mm m.Aluminiumösen naturfarben NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000467250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000467250
EAN/GTIN:
     4015448782377
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
naturfarben · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminiumösen im Abstand von je 1000 mm · einzeln verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Aluminiumösen
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
3000 mm
Gewicht:
100 g/m²
Farbe:
naturfarben
Marke:
NOW
Material:
Polyethylen
Fläche:
6 qm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 2x3m, gewebeplane, abdeckplane 3mx3m, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Malerplanen, Plane, Planen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
165
1
€ 5,59*
ab € 4,01*
€ 5,87*
6 Tage
235
1
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 5,98*
4 Tage
235
1
€ 4,99*
ab € 4,19*
€ 6,12*
Lager 1690
176
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,14*
1
€ 7,95*
ab € 4,25*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,20*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.