Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE grün f.Müllgroßbehälter 120l SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000466217
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2001769
EAN/GTIN:
     4054773028637
Suchbegriffe:
Deckel für Mülltonnen
Mülltonnendeckel
mülltonnendeckel 120l sulo
deckel für mülltonnen
für 120 l Müllgroßbehälter · aus stabilem HDPE · mit Griffen für leichtes Öffnen
Weitere Informationen:
für Inhalt:
120 l
Farbe:
grün
passend für:
Müllgroßbehälter
Material:
Polyethylen
Marke:
SULO
Weitere Suchbegriffe: deckel für mülltonnen 120l, Deckel, Deckel für Abfall-/Wertstoffsammler, Mülleimerdeckel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,39*
1 Tag
3
1
€ 6,95*
ab € 8,19*
€ 11,44*
24 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,11*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 12,32*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 13,24*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2006619
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.