| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000454443 Herst.-Nr.: 4675.01 EAN/GTIN: 4260257718783 |
| |
|
| | |
| stabile Stehhilfe, schwarz · robustes Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern · ergonomischer PU-Schaum-Sitz B 420 mm, um 12° neigbar, mit Transportgriff · stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung Weitere Informationen: | | Gestell Farbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 570-820 mm | Gestellausführung: | Kunststoff-Fußkreuz | Marke: | LOTZ | Ausführung: | Fußring und Bodengleitern | Sitzfläche: | Polyurethan-Integralschaum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,51* | € 161,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,11* | € 162,07* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 133,27* | € 162,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,46* | € 162,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 135,25* | € 164,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|