Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett ABS m.ausziehb.Hakenöse DIN A4 grau EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000451300
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00589
EAN/GTIN:
     4052301043343
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
Blockklemme
robuster ABS-Kunststoff Stärke 3 mm · mit abgerundeten Ecken und kraftvoller Federklemme · rutschfeste Schutzecken · ausziehbare Aufhänge-Öse Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
230 mm
Ausführung:
mit ausziehbarer Hakenöse
Material:
ABS
Tiefe:
3 mm
Höhe:
335 mm
Marke:
EICHNER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 11,03*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 7,53*
€ 11,08*
1 Tag
53
8
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 11,57*
1 Tag
53
1
€ 6,95*
ab € 7,89*
€ 11,60*
3 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 8,19*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.