Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 108x54x63mm rot PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449740
Herst.-Nr.:
     E/63-2 ROT
EAN/GTIN:
     4031022026200
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot
Breite:
54 mm
Länge:
108 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatzkasten rot l108xb54xh63mm, einsatz sortimentskoffer, einsatz- kasten rot, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
725
125
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,4516*
€ 0,5723*
3 Tage
543
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,60*
Lager 4BULW
508
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,42*
€ 0,61*
1 Tag
725
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,45*
€ 0,65*
5 Tage
725
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,75*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 ROT
ab € 0,48*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 BLAU
ab € 0,41*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E/63-2 GRÜN
ab € 0,41*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 BLAU
ab € 1,01*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-4 ROT
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.