Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 99x49x40mm blau PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449722
Herst.-Nr.:
     E40-3 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022025074
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 40 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Farbe:
blau
Breite:
49 mm
Länge:
99 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatz-kasten blau, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
825
175
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4917*
3 Tage
618
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,64*
Lager 4BULW
578
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,33*
€ 0,64*
2 Tage
825
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,70*
6 Tage
825
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,82*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,39*
€ 0,46
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163692423
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.