Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 198x99x40mm blau PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449720
Herst.-Nr.:
     E40-1 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022024732
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 40 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Farbe:
blau
Breite:
99 mm
Länge:
198 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatzkasten blau l198xb99xh40mm, einsatz sortimentskoffer, einsatz-kasten blau, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,20*
Lager 4BULW
175
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,21*
3 Tage
187
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,27*
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,29*
21 Tage
250
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,48*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 30,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,46*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,48*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,40*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,67*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 ROT
ab € 0,77*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-6 GRAU
ab € 0,77*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-4 ROT
ab € 0,27*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 ROT
ab € 0,30*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-2 ROT
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.