Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 216x108x63mm grau PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449717
Herst.-Nr.:
     E63-6 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022026705
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
hochschlagfestes Polystyrol · Farbe grau · Höhe 63 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 63mm
Weitere Informationen:
Größe:
13
Farbe:
grau
Breite:
108 mm
Länge:
216 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PS
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einlagen, einsatzkasten grau ps, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
487
25
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,07*
Lager 4BULW
455
25
€ 5,59*
ab € 0,77*
€ 1,07*
2 Tage
725
25
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,16*
2 Tage
725
75
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,21*
6 Tage
650
25
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E54-1 ROT
ab € 0,46*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-3 BLAU
ab € 0,48*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-2 GELB
ab € 0,40*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 GRÜN
ab € 0,67*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 BLAU
ab € 0,81*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-1 ROT
ab € 0,77*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-4 ROT
ab € 0,27*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-1 ROT
ab € 0,30*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-2 ROT
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.