Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B457xL495mm grau BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000429230
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025115.19
EAN/GTIN:
     4025002163818
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
symmetrisch perforiert · aus 0,9 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38,1 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne Werkzeuge Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38,1mm · Plattenstärke: 0,9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
457 mm
Länge:
495 mm
Marke:
BOTT
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 28,01*
€ 37,31*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 28,53*
€ 37,97*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 28,47*
€ 38,01*
2 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 39,04*
4 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 30,09*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.