Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000429230 Herst.-Nr.: 14025115,19 EAN/GTIN: 4025002163818 |
| |
|
| | |
| symmetrisch perforiert · aus 1,00 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne WerkzeugeWeitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,00mm Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazitgrau, RAL 7016 | Breite: | 457 mm | Länge: | 495 mm | Marke: | BOTT | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,15* | € 34,99* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,92* | € 37,54* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,34* | € 38,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,45* | € 38,25* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 39,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|