Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000429112 Herst.-Nr.: 14019007 EAN/GTIN: 4025002160046 |
| |
|
| | |
| Anzahl Aufnahmen 7 (4 x Ø 7 mm / 3 x Ø 13 mm) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten · Detail: 4 x Ø 7 mm / 3 x Ø 13 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | für 7 Teile | Breite: | 225 mm | Marke: | BOTT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,91* | € 11,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,08* | € 11,74* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 11,91* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,12* | € 12,20* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,69* | € 12,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|