Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.m.schrägem Hakenende T.100mm 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000428029
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4040.01.0201
EAN/GTIN:
     4054773012193
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit schrägem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Ø:
6 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit schrägem Hakenende
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 10,71*
Lager 4BULW
54
1
€ 5,59*
ab € 7,77*
€ 10,77*
2 Tage
77
1
€ 6,95*
ab € 7,80*
€ 10,81*
2 Tage
77
8
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,49*
4 Tage
77
1
€ 4,99*
ab € 8,46*
€ 11,75*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,77*
€ 12,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,52*
€ 12,52
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,69*
€ 11,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,77*
€ 9,25
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,42*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,41*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,23*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 12,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 13,80*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 24,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 13,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.