Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.m.schrägem Hakenende T.100mm 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000428029
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.0201
EAN/GTIN:
     4054773012193
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
einfach · mit schrägem Hakenende · Ø 6 mm · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Ø:
6 mm
passend für:
Lochplatten
Ausführung:
mit schrägem Hakenende
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Raster Plan, RasterPlan, Werkzeughalter, Zubehör für Werkstattwagen, Zubehör für Werkzeughalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 10,70*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 7,67*
€ 10,76*
1 Tag
16
1
€ 6,95*
ab € 7,70*
€ 10,80*
1 Tag
16
8
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 11,36*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 8,36*
€ 11,75*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 10,53*
€ 12,53
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,24*
€ 12,19
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 10,23*
€ 12,17
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 10,22*
€ 12,16
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 10,20*
€ 12,14
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,60*
€ 11,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,74*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,75*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,60*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,22*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 12,92*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 13,86*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 24,98*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 12,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 13,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.