Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Handy Trgf.250kg Hubh.3m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000360052
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058073
EAN/GTIN:
     4053981986975
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung Weitere technische Eigenschaften: · kürzester Hakenabstand: 240mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
2,8 kg
Kettengröße:
4x12
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 119,29*
€ 144,19*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 119,71*
€ 144,84*
3 Tage
55
€ 4,99*
ab € 121,54*
€ 146,68*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 146,68*
Lager 4BULW
39
€ 5,59*
ab € 153,97*
€ 181,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,96*
€ 216,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.