Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Handy Trgf.250kg Hubh.3m m.Lastdruckbr.YALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000360052
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058073
EAN/GTIN:
     4053981986975
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
kleines und leichtes Allzweckgerät · ideal für mobilen Einsatz · passt in jede Werkzeugkiste · gesenk geschmiedete Trag- und Lasthaken drehbar gelagert · Kettenfreischaltung · ergonomisch geformter Handhebel · gekapselte Konstruktion, staub- und feuchtigkeitsgeschützt · einfache Handhabung Weitere technische Eigenschaften: · kürzester Hakenabstand: 240mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
3 m
Gewicht mit Ketten:
2,8 kg
Kettengröße:
4x12
Hubkraft:
25 daN
Ausführung:
mit Lastdruckbremse
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
YALE
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 113,77*
€ 136,93*
Lager 1736
27
€ 4,99*
ab € 113,45*
€ 136,96*
2 Tage
27
€ 5,50*
ab € 113,75*
€ 136,96*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 114,48*
€ 137,56*
2 Tage
19
€ 5,59*
ab € 114,86*
€ 138,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.