|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003663408 Herst.-Nr.: 1798-001 EAN/GTIN: 4260294087989 |
| | |
|
|  |  |
 | Das STAHLWERK ARC 200 MD Schweißgerät überzeugt durch echte 200 Ampere · Single Board und IGBT Technologie der neuesten Generation. Dank der kompakten Bauweise mit integriertem Single Board ist das Gerät flexibel einsetzbar · ohne auf die Vorteile der IGBT Technologie - wie eine hohe Schaltfrequenz · stabile Schweißströme sowie eine hohe thermische Stabilität - verzichten zu müssen. In Kombination mit dem STAHLWERK WP-17V Schweißbrenner lässt sich die vielseitige Inverter Schweißmaschine in ein WIG-Schweißgerät mit Lift-TIG umbauen. Darüber hinaus verfügt das MMA Schweißgerät außerdem über eine Smartkühlung und einen Überhitzungsschutz. Weitere technische Eigenschaften: · Isolierstoffklasse: F · Ausführung: Einzelgerät mit Zubehör · Höhe: 16cm · Gewicht: 2,5kg · Schweißspannung: 230V · Breite: 10cm · Länge: 24,5cm · Schutzart: IP21S · Leistungsaufnahme: 40,3A · Absicherung: 16A · Netzspannung: 230V · Anschluss Massekabel: Steckanschluss · Anschluss Schlauchpaket: Steckanschluss · Anschluss Schweißkabel: Steckanschluss · Antriebsart Schweißgeräte: Elektrisch · Art Stromversorgung: Netzanschluss · Betriebsart: Strom · Bürste: mit Bürste · CE-Kennzeichnung am Produkt: ja · Einsatzbereich: Werkstatt · Elektrodendurchmesser maximal: 4mm · Elektrodendurchmesser minimal: 1,6mm · Elektrodenhalter: mit Elektrodenhalter · Farbe: weiß · Geräteart laut ElektroG: Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können. · Grundfarbe: weiß · Herstelleradresse (EWR) am Produkt: ja · Herstellergarantie: 7 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen · Kühlung: luftgekühlt · Masseklemme: Mit Masseklemme · Material: Stahlblech · Material Gehäuse: Stahlblech · Oberflächenbeschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet · Relevanz CE-Pflicht: ja · Relevanz WEEE-Richtlinie: ja · Schutzklasse: II · Schweißstrom Elektrode: 200A · Schweißverfahren: Elektrodenschweißen · Thermoüberlastungsschutz: Mit Überlastungsschutz Weitere Informationen:  |  | Leerlaufspannung: | 70 V | Schweißstrombereich: | 30-200 A | Schweißstrom bei 60% ED/40° C: | 100 A A | Schweißstrom bei 100% ED/40° C: | 65 A MMA/ LIFT TIG A | Norm: | IEC 60974-1, EN 60974-10 (Class A) | Steckertyp: | CEE | Marke: | STAHLWERK |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, TIG-Schweißgerät, WIG-Schweißgerät, tig schweißgerät, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 70,13* | € 86,49* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 69,97* | € 86,49* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 67,99* | € 86,49* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,82* | € 86,86* |  |  |  | Lager 4BULW | |  | |  |  | € 5,59* | ab € 71,90* | € 88,71* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4BULW |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4BULW |  | Versand: Lager 4BULW |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* |  | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|