Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellver.Kup m.Tülle MS Schlauchweite 9mm Durchfluss(Luft) 775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003615888
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5232009000
EAN/GTIN:
     4030477163034
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Mit Schlauchtülle Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussmenge (Luft): 775 · Gewicht pro Einheit: 0,017kg · Kompatibel mit: Aro 210 / Cejn 300 / Orion 44510 / Parker 50 / Parker/Rectus Serie 14/22
Weitere Informationen:
Ausführung:
m. Tülle
Schlauchweite:
9 mm
Temperaturbereich:
-20 , +100 °C
Marke:
TEGUMA
Material:
Messing
Betriebsdruck:
35 bar
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, teguma schnellkupplung, pneumatik schlauchtüllen, Druckluft, Druckluftkupplungen, Einhand-Kupplungen, Kupplung, Kupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,43*
Lager 4BULW
14
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,46*
12 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 1,59*
€ 2,57*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.