| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003615638 Herst.-Nr.: 5322025025 EAN/GTIN: 4030477026612 |
| |
|
| | |
| Mit beiderseits Außengewinde bis 2″ mit Sechskant · ab 2 1/2″ mit Achtkant. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,070kg · Norm Gewinde: DIN EN ISO 228-1 Weitere Informationen: | | Typ: | BSPP-Gewinde / G-Gewinde | Marke: | TEGUMA | Material: | Messing | Außengewinde: | 1 ″ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,33* | € 8,92* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 6,41* | € 8,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,69* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|