| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8003615217 Herst.-Nr.: 5545100000 EAN/GTIN: 4030477145931 |
| |
|
| | |
| Inklusive Kegelstutzen und Überwurfmutter Weitere technische Eigenschaften: · Aussendurchmesser Anschweissende: 104mm · Gewicht pro Einheit: 1,500kg · Gewindetyp: Milchrohr-Rundgewinde · Innendurchmesser Anschweissende: 100mm · Norm Gewinde: DIN 405-1 Weitere Informationen: | | DIN: | DIN 11851 | Innengewinde: | 130 x 1/4 " | Marke: | TEGUMA | Material: | Edelstahl (1.4301) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Lebensmittelkupplungen, Schlauchkupplungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 68,78* | € 85,66* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 69,75* | € 87,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,18* | € 87,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 80,91* | € 100,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|