Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager AKL9 ID 9mm AD 20mm B.7mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002489041
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10151848
EAN/GTIN:
     4054362016205
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager ina
axial rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
7 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
0,01 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
20 mm
Innen-Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: axial-rillenkugellager aussendurchmesser (d) = 20mm, Wälzlager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 13,06*
€ 18,75*
Lager 4BULW
12
1
€ 5,59*
ab € 16,76*
€ 23,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,39*
€ 24,45*
6 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 21,34*
€ 29,25*
3 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.