Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walraven Gewindemuffe Typ 965 verzinkt M 8x30mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002382264
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6453830
EAN/GTIN:
     8712993003204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe stahl m 8
gewinde muffe
Gewindemuffe zum Verbinden von zwei Gewindestücken. Eigenschaften: - gefertigt aus Stahl 1.0332 - elektrolytisch verzinkt Fabrikat: Walraven GmbH E-Mail: info.de@walraven.com Typ: Gewindemuffe wie im Langtext in vollem Wortlaut beschrieben · jedoch Ausführung M8 x 30 mm Produktdetails (http://www.walraven.com/DE/katalog/deep link/?search=6453830) Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 30mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Rohraußendurchmesser 2:
30 mm mm/″
Marke:
WALRAVEN
Nennanschlussgewinde 2:
M 8 mm/″
Nennanschlussgewinde 1:
M 8 mm/″
Anschluss 2:
Innengewinde
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m8, 020420406802
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
840
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,133*
€ 0,187*
6 Tage
1200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,142*
€ 0,201*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1626*
€ 0,2226*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14239*
€ 0,25339*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,65*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,187*
€ 0,223
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,173*
€ 0,206
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,166*
€ 0,198
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,133*
€ 0,158
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.