Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Afriso Bimetall-Thermometer 0/120 GrC Schutzr G 1/2Zoll B BiTh 63 K 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002362750
Hersteller:
     AFRISO-EURO-INDEX
Herst.-Nr.:
     63711
EAN/GTIN:
     4016203637116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
afriso bimetall-thermometer
bimetall-thermometer
Gehäuse aus ABS · schwarz · Sichtscheibe Kunststoff eingeclipst · Zifferblatt Kunststoff weiß · Skalierung schwarz · Zeiger Kunststoff schwarz · Tauchrohr Messing Ø 9 mm · Anschluss Messing Ø 12 mm außen abnehmbar · Anschlusslage axial zentrisch · Messelement Bimetallwendel · Betriebsdruck am Schutzrohr max. 6 bar
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
hinten
Anzeigebereich Temperatur:
0-120 °C
Gehäuse-Ø:
63 mm
Länge Tauchhülse:
100 mm
Gehäuse:
Kunststoff
Marke:
AFRISO
Anschluss:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: 030221002003, Bimetallzeigerthermometer, Bimetall-Zeigerthermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
38
€ 5,59*
ab € 3,58*
€ 5,39*
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 8,66*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.