Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981/ISO 14585 LIKO Spitze ISR 6,3x16 -C-T30 galZn 100St. FH


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000810420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079813190063016
EAN/GTIN:
     4051427333772
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 6,3 x 16 -C-T30 VE=FS (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07981.319
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund und Spitze
Form:
Form C-ISR
Ø:
6,3 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,046*
€ 0,0656*
Lager 4BULW
3 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0488*
€ 0,0693*
1 Tag
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,0682*
€ 0,0966*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.