Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube DIN 7981/ISO 14585 LIKO Spitze ISR 6,3x16 -C-T30 galZn 100St. FH


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
079813190063016 Linsenblechschraube DIN 7981/ISO 14585 m.Spitze ISR 6,3 x 16 -C-
079813190063016 Linsenblechschraube DIN 7981/ISO 14585 m.Spitze ISR 6,3 x 16 -C-
Artikel-Nr.:
     1498C-8000810420
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079813190063016
EAN/GTIN:
     4051427333772
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
~DIN 7981 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 6,3 x 16 -C-T30 VE=FS (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.319
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund und Spitze
Form:
Form C-ISR
Ø:
6,3 mm
Norm:
DIN 7981
Werkstoff:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0461*
€ 0,0656*
3 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0489*
€ 0,0692*
Lager 1498
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,0682*
€ 0,0965*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.