Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Gelenklager DGE60 AX Basic Line ID 60mm AD 150mm Breite37mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000688290
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Gewicht:
4,5 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
150 mm
Innen-Ø:
60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,50*
ab € 143,68*
€ 174,45*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 175,05*
Lager 4BULW
10 Tage
5
€ 5,59*
ab € 161,64*
€ 193,65*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.