Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 HBFF 08-3 ( 90/64) A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641943
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820319440080003
EAN/GTIN:
     4051426845658
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 A 4 HBFF LINDAPTER-HOLLO-BOLT FlushFit f. vollst. versenkbare Befestigung an Hohlprofilen - Abmessung: HBFF 08-3 ( 90/64) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 4 · Gruppencode: 82031.944 · Länge: 3mm · Normart: REYHER-Artikel 82031 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
HBFF
Gewinde:
8 mm
Ausführung:
LINDAPTER HOLLO-BOLT Flush Fit für Befestigungen an Hohlprof
Marke:
LINDAPTER
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 29,131*
€ 40,5473*
6 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 31,8559*
€ 42,1418*
Lager 4BULW
4 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 32,7669*
€ 42,9169*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 34,14*
€ 44,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,6751*
€ 51,5051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,9169*
€ 51,07111
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,5569*
€ 50,64271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,3569*
€ 48,02471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,7969*
€ 46,16831
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,3469*
€ 44,44281
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,7669*
€ 38,99261
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.