Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 10-3 ( 90/60) A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641927
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820319400100003
EAN/GTIN:
     4051426845351
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 A 4 HB LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 10-3 ( 90/60) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 4 · Gruppencode: 82031.940 · Länge: 3mm · Normart: REYHER-Artikel 82031 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
HB
Gewinde:
10 mm
Ausführung:
LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB für Befestigungen an Hohlprofilen, m
Marke:
LINDAPTER
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
84
€ 5,99*
ab € 44,4216*
€ 58,0629*
Lager 4BULW
3 Tage
59
€ 5,59*
ab € 45,6002*
€ 58,9802*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 47,82*
€ 61,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,0091*
€ 70,6991*
3 Tage
84
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 77,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,9802*
€ 70,18644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,0502*
€ 69,07974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,1502*
€ 65,62874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,1402*
€ 63,23684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,8602*
€ 60,52364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,6002*
€ 54,26424
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.