Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 10-1 (55/22) 8.8 feuerverz. 1St. LINDAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641910
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820310200100001
EAN/GTIN:
     4051426845184
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 Stahl HB feuerverzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 10-1 ( 55/22) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Gruppencode: 82031.020 · Länge: 1mm · Normart: REYHER-Artikel 82031 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
HB
Gewinde:
10 mm
Marke:
LINDAPTER
Ausführung:
LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB für Befestigungen an Hohlprofilen, m
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
262
3
€ 4,90*
ab € 7,3755*
€ 10,3255*
5 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 7,4156*
€ 10,539*
Lager 4BULW
3 Tage
76
1
€ 5,59*
ab € 7,6249*
€ 10,7149*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,97*
€ 11,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,2334*
€ 12,9834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7149*
€ 12,75073
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,6849*
€ 12,71503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2049*
€ 12,14383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,8449*
€ 11,71543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3949*
€ 11,17993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6249*
€ 9,07363
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.