Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel R 82031 6-ktschraube HB 08-3 ( 90/60) 8.8 galv.verz. 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641881
Hersteller:
     Lindapter
Herst.-Nr.:
     820310100080003
EAN/GTIN:
     4051426845023
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel
Artikel 82031 Stahl HB galvanisch verzinkt LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB f. Befestigungen an Hohlprofilen · mit Sechskantschraube - Abmessung: HB 08-3 ( 90/60) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Gruppencode: 82031.010 · Länge: 3mm · Normart: REYHER-Artikel 82031 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
HB
Gewinde:
8 mm
Ausführung:
LINDAPTER-HOLLO-BOLT HB für Befestigungen an Hohlprofilen, m
Marke:
LINDAPTER
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Federklappdübel, Gipskartondübel, Hohlraumbefestigung, Rahmendübel, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 10,0455*
€ 14,2254*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 10,3076*
€ 14,4376*
Lager 4BULW
4 Tage
36
1
€ 5,59*
ab € 10,3304*
€ 14,4704*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,81*
€ 15,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,8156*
€ 19,1456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,4704*
€ 17,21978
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,4104*
€ 17,14838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,7004*
€ 16,30348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1104*
€ 15,60138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6504*
€ 15,05398
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3304*
€ 12,29318
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindapter
8,20319E+14
ab € 27,8553*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.