Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 6921 Flansch M10x 30 A 4 Sperrzahnung 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069219440100030
EAN/GTIN:
     4051427275133
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
~DIN 6921 A 4 Sperrzahn Sechskantschrauben mit Flansch Sperrverzahnung - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 06921.944 · Normart: DIN 6921
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch und Sperrverzahnung
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 a4, din 6921 edelstahl, din 6921, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,7267*
€ 0,9615*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,7942*
€ 1,0021*
Lager 4BULW
3 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,8269*
€ 1,0169*
4 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,8315*
€ 1,0315*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9436*
€ 1,1536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0169*
€ 1,21011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9969*
€ 1,18631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9469*
€ 1,12681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9269*
€ 1,10301
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8269*
€ 0,98401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 101,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.