Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 130 A 5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000641254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149500200130
EAN/GTIN:
     4051427313521
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 04014.950 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 5,4266*
€ 8,0695*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,05*
€ 9,88*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 19,6327*
€ 26,5381*
Lager 4BULW
3 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 20,11*
€ 26,97*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,10*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,7627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.