| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000641107 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009808260200000 EAN/GTIN: 4051427290730 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: V M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00980.826 · Normart: DIN 980 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 20 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Form: | Form V | Ausführung: | Sechskantmuttern mit Klemmteil, V = Ganzmetallmutter, eintei | Norm: | DIN 980 | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, reyher din6925 m20, din 6925, m20 din 6925, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,6799* | € 6,8893* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,1969* | € 7,1487* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,4032* | € 7,2732* | | | | Lager 4BULW | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,3732* | € 7,2732* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 7,2697* | € 8,2197* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 363,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|