Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 20 8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 20 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter DIN 980 m.Klemmteil V M 20 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-39976511000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     9,80826E+12
EAN/GTIN:
     4051427290730
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
Sechskantmutter DIN 980 Klemmteil V M20 8 feuerverz. 50 Stück DIN 980 8 Form V feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern · einteilig - Abmessung: V M 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00980.826· Normart: DIN 980
Weitere Informationen:
eClassID:
23110705
HerstellerNr:
9,80826E+12
Werksnummer:
8000641107
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
V M 20
Norm:
DIN 980 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 feuerverzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
50
€ 5,99*
ab € 6,4666*
€ 6,8126*
4 Tage
400
50
Frei Haus
ab € 5,885*
€ 7,0126*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,3772*
€ 7,3772*
3 Tage
180
50
Frei Haus
ab € 8,4424*
€ 8,4424*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,2597*
€ 8,8897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,8126*
€ 8,10699
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,7387*
€ 8,01905
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,4666*
€ 7,69525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 340,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.