| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000548924 Herst.-Nr.: 84556-4M EAN/GTIN: 4025888269147 |
| |
|
| | |
| zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z.B. LKW oder Baumaschinen · robuste Ausführung, verstärkte Schlaufen · inkl. Warnfähnchen Weitere technische Eigenschaften: · Warengruppennummer: 662 Weitere Informationen: | | Gesamtgewicht bis: | 35000 kg | Material: | Polyester | Befestigungsart: | Schlaufen/Schlaufen | Länge: | 4 m | Marke: | TECTOR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 26,47* | € 32,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,53* | € 43,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 33,74* | € 44,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,65* | € 49,76* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 61,06* | € 76,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|