Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbuchse PAF08095 P14 ID 8mm AD 10mm Breite9,5mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000531889
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10122859
EAN/GTIN:
     4028977660320
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 8mm
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
9,5 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,002 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
Stahl, bleifrei
Außen-Ø:
10 mm
Innen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bundbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,01*
1 Tag
50
1
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,04*
4 Tage
50
1
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 0,68*
€ 1,07*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.