Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 100-102mm AD 108,00mm 4mm L.15m Rl.NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000479671
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53101000000-15
EAN/GTIN:
     4049645320513
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mm Temperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 58,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
100-102 mm
Außen-Ø:
108,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
0.245 bar
Überdruck:
0,245 bar
Unterdruck:
0,055 bar
Gewicht:
0,52 kg/m
Länge:
15 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,63534*
€ 18,64534*
5 Tage
75
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,80*
€ 18,90*
6 Tage
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 19,83*
9 Tage
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 19,92*
Lager 4BULW
53
15
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 17,89*
€ 20,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 17,89* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 301,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.