Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 531-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 1


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
NORRES 531-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 1
NORRES 531-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 1
NORRES 531-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 1
NORRES 531-0100-0000 Absaug- und Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS Innen-Ø 1
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027851
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     531-0100-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645320513
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 100mm L.15m Rl.NORRES Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstandund Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 58,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
531-0100-0000-0000001500
Werksnummer:
8000479671
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 100 mm
Norm:
TIMBERDUC® PUR 531 AS
Produktart:
Absaug- und Gebläseschlauch
Ausfuehrung:
4 mm Länge 15 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
15
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,63534*
€ 18,64534*
Lager 1955
75
15
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,80*
€ 18,90*
6 Tage
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 19,83*
9 Tage
75
15
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 19,92*
1 Tag
53
15
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 17,89*
€ 20,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 16,80* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen ( entspricht € 283,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.