Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifklotz SK 500 L100xB70mm K.80 KLINGSPOR


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000352677
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     225165
EAN/GTIN:
     4014855100934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
vierseitig einsetzbar · geeignet für Farbe/Lack, Holz und Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 25mm · Anwendungsgebiet: Farbe/Lack/Spachtel, Holz · Kornart: Korund · Nutzungsart: Handschliff · Streuart: dicht · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
70 mm
Länge:
100 mm
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,84*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6573*
€ 0,8673*
4 Tage
225
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 0,93*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 0,96*
Lager 4BULW
210
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,82*
€ 1,06*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 106,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.