Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x70/42-T25 Stahl galv.verz. gelb 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980690050070
EAN/GTIN:
     4051426985057
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 70/42 -T25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89098.069 · Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Schraubenlänge:
70 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
200 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund T
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 5 x 70 senkkopf torx, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5800
200
€ 4,30*
ab € 0,022*
€ 0,0334*
Lager 4BULW
5740
200
€ 5,59*
ab € 0,0246*
€ 0,0351*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0222*
€ 0,0353*
7 Tage
8200
200
€ 7,99*
ab € 0,0255*
€ 0,0366*
6 Tage
8200
200
€ 5,99*
ab € 0,0289*
€ 0,0415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.