Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980690050070 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 70/42 -T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890980690050070 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 70/42 -T
890980690050070 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 70/42 -T
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423586
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980690050070
EAN/GTIN:
     4051426985057
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x70/42-T25 Stahl galv.verz. gelb 200St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galv. verz. gelb Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 70/42 -T25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.069· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980690050070
Werksnummer:
8000233799
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5 x 70/42 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6200
200
€ 4,30*
ab € 0,0221*
€ 0,0333*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0353*
Lager 1955
8800
200
€ 5,99*
ab € 0,029*
€ 0,0416*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,03*
€ 0,0425*
7 Tage
6160
200
€ 5,59*
ab € 0,03*
€ 0,0425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.