Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x50/30-T25 Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890980190050050
EAN/GTIN:
     4051426961389
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 50/30 -T25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89098.019 · Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
50 mm
Typ:
Seko-ISR-Tg
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf ISR = Innensechsrund T
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben 5x50, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0169*
€ 0,0249*
Lager 4BULW
15050
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0187*
€ 0,0262*
6 Tage
21500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0266*
6 Tage
21500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0273*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0228*
€ 0,0316*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.