Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890980190050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 50/30 -T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890980190050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 50/30 -T
890980190050050 Spanplattenschraube R 89098 SEKO Innensechsrund TG 5 x 50/30 -T
Artikel-Nr.:
     1955B-2019423662
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890980190050050
EAN/GTIN:
     4051426961389
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89098 SEKO ISR TG 5x50/30-T25 Stahl galv.verz. 500St. Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Innensechsrund · Tg - Abmessung: 5 x 50/30 -T25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89098.019· Normart: REYHER-Artikel 89098
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890980190050050
Werksnummer:
8000233692
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 50/30 -T25
Norm:
R 89098 SEKO Innensechsrund TG
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
500
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0249*
Lager 1955
14500
500
€ 5,99*
ab € 0,0201*
€ 0,0279*
8 Tage
10150
500
€ 5,59*
ab € 0,0207*
€ 0,0284*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0217*
€ 0,0298*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,023*
€ 0,0314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.