Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 3,5x16-T15 Stahl galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000233171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960140035016
EAN/GTIN:
     4051426958938
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 16 -T15 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89096.014 · Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
16 mm
Typ:
Ruko-ISR
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Ruko = Halbrundkopf ISR = Innensechsru
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5x16 pan head, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00764*
€ 0,01143*
Lager 4BULW
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,00874*
€ 0,01228*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00913*
€ 0,01285*
5 Tage
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00949*
€ 0,01341*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0105*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01214*
€ 0,01445
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01145*
€ 0,01363
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01114*
€ 0,01326
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01065*
€ 0,01267
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00874*
€ 0,0104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.