Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

890960140035016 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Innensechsrund 3,5 x 16 -T15 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
890960140035016 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Innensechsrund 3,5 x 16 -T15 S
890960140035016 Spanplattenschraube R 89096 HAKO Innensechsrund 3,5 x 16 -T15 S
Artikel-Nr.:
     1955B-2019424252
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     890960140035016
EAN/GTIN:
     4051426958938
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 3,5x16-T15 Stahl galv.verz. 1000St. Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 16 -T15 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89096.014· Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890960140035016
Werksnummer:
8000233171
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 16 -T15
Norm:
R 89096 HAKO Innensechsrund
Produktart:
Spanplattenschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00764*
€ 0,01143*
1 Tag
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,00874*
€ 0,01228*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00913*
€ 0,01285*
Lager 1955
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00949*
€ 0,01341*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0105*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01312*
€ 0,01561
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01229*
€ 0,01463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.