Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker R 88546 FNAII 6x30/50 Stahl galv.verz. 50 Stück FISCHER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000231217
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885460106300050
EAN/GTIN:
     4006209441176
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Artikel 88546 Stahl FNA II galvanisch verzinkt FISCHER Nagelanker FNA II mit Nagelkopf - Abmessung: FNAII 6x30/ 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Dübellänge l: 50mm · Gruppencode: 88546.010 · Normart: REYHER-Artikel 88546 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
630 mm
Typ:
FNA II
Marke:
FISCHER
Ausführung:
FISCHER Nagelanker FNA II mit Nagelkopf
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nagelanker, Schraubanker, fischer einschlagdübel, nageldübel, nageldübel 8mm x30, Anker, Einschlaganker, Reyher, Schlaganker
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,4984*
€ 0,6084*
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,4952*
€ 0,6375*
5 Tage
300
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,5192*
€ 0,6392*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5202*
€ 0,641*
Lager 4BULW
210
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,5435*
€ 0,6635*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,6535*
€ 0,77767
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,6335*
€ 0,75387
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,5435* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 33,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.